K0445.128012 Ölschauglas, Form:A, Kunststoff
Ölschauglas Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0445.128012
Rubix:336500
EAN:4059245191093



Technische Zusammenfassung
| Ausführung | gehäuse glasklar, hohe mechanische festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 90 °c, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig sowie frostschutzbeständig; flachdichtung asbestfrei; ohne reflektor. |
|---|
Dokumente
Produktdetails : K0445.128012 Ölschauglas, Form:A, Kunststoff
Werkstoff: Gehäuse Thermoplast Polyamid. Reflektor Kunststoff.Ausführung: Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig. Flachdichtung asbestfrei. Reflektor weiß.Auf Anfrage: Gummidichtung (NBR).
Ölschauglas
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6 g |
|---|---|
| Ausführung | gehäuse glasklar, hohe mechanische festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 90 °c, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig sowie frostschutzbeständig; flachdichtung asbestfrei; ohne reflektor. |
| Werkstoff | thermoplast (polyamid) |
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Form | a |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39235090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
Ausführung
gehäuse glasklar, hohe mechanische festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 90 °c, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig sowie frostschutzbeständig; flachdichtung asbestfrei; ohne reflektor.