K0445.2251815 Ölschauglas, Form:B, Kunststoff
Ölschauglas Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0445.2251815
Rubix:126867
EAN:4059245191222



Technische Zusammenfassung
| Ausführung | gehäuse glasklar, hohe mechanische festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 90 °c, lösungsmittelbeständig (jedoch nicht alkoholbeständig) sowie frostschutzbeständig; form b mit reflektor (reflektor weiß). flachdichtung asbestfrei. |
|---|
Dokumente
Produktdetails : K0445.2251815 Ölschauglas, Form:B, Kunststoff
Werkstoff: Gehäuse Thermoplast Polyamid. Reflektor Kunststoff.Ausführung: Gehäuse glasklar, hohe mechanische Festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bei Öl bis 100 °C, bei Wasser bis 70 °C, lösungsmittelbeständig jedoch nicht alkoholbeständig. Flachdichtung asbestfrei. Reflektor weiß.Auf Anfrage: Gummidichtung (NBR).
Ölschauglas
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 4,1 g |
|---|---|
| Ausführung | gehäuse glasklar, hohe mechanische festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 90 °c, lösungsmittelbeständig (jedoch nicht alkoholbeständig) sowie frostschutzbeständig; form b mit reflektor (reflektor weiß). flachdichtung asbestfrei. |
| Werkstoff | thermoplastisches polyamid (gehäuse); kunststoff-reflektor |
| Durchmesser der Bohrung | 25 mm |
| Form | b |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39235090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Ausführung
gehäuse glasklar, hohe mechanische festigkeit, alterungsbeständig, temperaturbeständig bis 90 °c, lösungsmittelbeständig (jedoch nicht alkoholbeständig) sowie frostschutzbeständig; form b mit reflektor (reflektor weiß). flachdichtung asbestfrei.