K2180.322715 Ölschauglas, rund mit Reflektor, Messing
ÖLSCHAUGLAS RUND MIT REFLEKTOR, MESSING, KOMP:SICHERHEITSGLAS
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2180.322715
Rubix:3725560
Hersteller:K2180.322715
EAN:4059245908387



Dokumente
Produktdetails : K2180.322715 Ölschauglas, rund mit Reflektor, Messing
Werkstoff: Gehäuse und Reflektor Messing. Sichtscheibe Sicherheitsglas (ESG). Flachdichtung, interne und externe Dichtung Viton®. Ausführung: Sichtscheibe temperaturbeständig bis 150 °C. Bestellbeispiel: K2180.68200 Hinweis: Hohe Druck-, Temperatur-, Stoß- und Schlagfestigkeit. Sicherheitsglas als Sichtscheibe gewährleistet optimale Lichtdurchlässigkeit und höchste Oberflächenhärte. Die Position der Montagebohrungen für den Stirnlochschlüssel K2181 können zur Zeichnung abweichen. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung 2) interne Dichtung 3) externe Dichtung
Werkstoff: Gehäuse und Reflektor Messing. Sichtscheibe Sicherheitsglas (ESG). Flachdichtung, interne und externe Dichtung Viton®. Ausführung: Sichtscheibe temperaturbeständig bis 150 °C. Bestellbeispiel: K2180.68200 Hinweis: Hohe Druck-, Temperatur-, Stoß- und Schlagfestigkeit. Sicherheitsglas als Sichtscheibe gewährleistet optimale Lichtdurchlässigkeit und höchste Oberflächenhärte. Die Position der Montagebohrungen für den Stirnlochschlüssel K2181 können zur Zeichnung abweichen. Zeichnungshinweis: 1) Flachdichtung 2) interne Dichtung 3) externe Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Ausführung | with reflector |
|---|---|
| Werkstoff | messing |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage