614-M Schubstangenspanner

Druck/Zug-Schnellspanner 614

Siehe technische Informationen

Referenzen

Destaco:614-M
Rubix:128619
614-M Schubstangenspanner

Produktdetails : 614-M Schubstangenspanner


In allen Anwendungen, in denen eine hochpräzise Spannung mit Haltekräften von bis zu 5.000 N erforderlich ist. Zum Beispiel beim Montieren, Bohren, Prüfen, Positionieren, Verriegeln von Behältern und anderen Bearbeitungsvorgänge.
Schubstangenspanner

Stärken

• Präzisionsgehärtete und geschliffene Schubstange ist für die Verdrehsicherung unter Torsionsbelastung ausgelegt
• Schlösser in verlängerter und eingezogener Position, Innenverriegelung in verlängerter Richtung

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode84662098
367,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
437,23 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std