Referenzen
Elesa+Ganter:GN 513-M12X1,5-P-2
Rubix:356405
Hersteller:GN 513-M12X1,5-P-2
EAN:4045525453395



Produktdetails : GN513-M12X1.5-P-2 Federelement mit Prisma, Stahl
GN 513 Federelement von Elesa+Ganter mit Prisma (120°) und verstärktem Federdruck für Arretierung, Positionierung und Klemmung mit Federkraft.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 9 mm |
| Form | k |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
