ZRL-M-H-075-ARAMID Aramidzugstrang endlich Meterware Optibelt
Aramidzugstrang endlich Meterware Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:H 075 00ZA
Rubix:662012
Hersteller:HTD 425-5M-6
EAN:4014486002690

Produktdetails : ZRL-M-H-075-ARAMID Aramidzugstrang endlich Meterware Optibelt
Zahnriemen als Meterware (endlich) oder endlos verschweißt
Zahnriemen als Meterware (endlich) oder endlos verschweißt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Riemenbreite | 19,05 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Werkstoff | polyurethan (pu) mit aramid-zugstrang |
| Serie | zrl-m |
| Höhe | 4,3 mm |
| Max. Einsatztemperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,84 € exkl. MwSt.
/ 0,1
3,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
