9968052200 Hochdruckdüse XW 1/4Zoll 70bar Ø2,2x0mm blau-orange

Hochdruckdüse

Siehe technische Informationen

Referenzen

IBT:L72084
Rubix:1943452
Hersteller:L72084
9968052200 Hochdruckdüse XW b. 70Bar 14 D2,2mm L 0

Technische Zusammenfassung

Typ9968052200 hochdruckdüse xw b. 70bar 14 d2,2mm l 0

Produktdetails : 9968052200 Hochdruckdüse XW 1/4Zoll 70bar Ø2,2x0mm blau-orange


Hochdruckdüse XW für Kühlmittelschlauch 1/4" 70bar Ø2,2x0mm blau-orange LOC-LINE
Kühlmittel-Hochdruckdüse 1/4", Typ XW, blau-orange Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoffgranulat. Bietet einen großen Schwenkbereich von 110 bzw. 102°, strahlt auch unter die Einschraubebene. Für eine genaue Kühlmittelversorgung lässt sich die Düse um 360° drehen. Mit einem Innensechskantschlüssel oder dem beiliegenden Einstellschlüssel kann die Düsen eingestellt werden und bleibt ohne Gegenmutter positionsstabil. Anwendung: Schnelle Bearbeitung bei der Zerspanung mit hohen Drehzahlen durch Hochdruckkühlung bis 70 bar.

Technische Informationen


Attribute
Typ9968052200 hochdruckdüse xw b. 70bar 14 d2,2mm l 0
28,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,63 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage