LK-G 200G-FI Lenkrolle mit Stop-Fix

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Metall, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, elektrisch leitfähig

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LK-G 200G-FI
Rubix:223145
Hersteller:664607
EAN:4047526664602
LK-G 200G-FI Lenkrolle mit Stop-Fix

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit600 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LK-G 200G-FI Lenkrolle mit Stop-Fix


Gehäuse: Serie LKRA

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VPA

  • Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe schwarz, kontaktverfärbungsfrei
  • Felge: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
  • elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 104 Ω

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7158 g
Tragfähigkeit600 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialgusseisen
Laufbelag-/Reifenmaterialgusseisen
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbesilber
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur70 °C
245 mm
50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
139,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
166,34 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite