Rad für Transport Blickle GSPO 80/20K, Tragfähigkeit: 1000 kg

Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix' Rad aus Guss

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:GSPO 80/20K
Rubix:89151
Hersteller:238568
EAN:4047526238568
GSPO 80/20K Schwerlast-Polyamid-Rad
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit1000 kg
Raddurchmesser80 mm
Radbreite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GSPO 80/20K Schwerlast-Polyamid-Rad


Gehäuse: Serie L

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
  • Drehkranzabdichtung
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie G

  • robuster Grauguss, Härte 180–220 HB, Schmiernippel, lackiert, Farbe silber

Sonstige Eigenschaften:

  • chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -100 °C bis +600 °C
  • bei druckempfindlichen Böden Flächenpressung beachten
  • bei Gleitlagerversion auf ausreichende, regelmäßige Schmierung achten
  • Schmierung mit einem der Anwendungstemperatur angepassten Schmierstoff

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht386 g
Tragfähigkeit1000 kg
Raddurchmesser80 mm
Radbreite40 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbebeige
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
40 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode86071910
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,78 exkl. MwSt.
/ Stück
64,00 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

Raddurchmesser

Radbreite

Wählen Sie Varianten (11)