LH-SPO 100G-3-FI-FA Lenkrolle mit Fadenschutz

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LH-SPO 100G-3-FI-FA
Rubix:222827
Hersteller:750149
EAN:4047526024000
LH-SPO 100G-3-FI-FA Lenkrolle mit Fadenschutz

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit500 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LH-SPO 100G-3-FI-FA Lenkrolle mit Fadenschutz


Gehäuse: Serie LKRA

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie TPA

  • Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
  • Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau (Variante "-ELS" Farbe schwarz)

Sonstige Eigenschaften:

  • mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
  • Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

    Alternativen: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1000 g
Tragfähigkeit500 kg
Raddurchmesser100 mm
Radbreite37 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbebeige
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur80 °C
140 mm
37 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
111,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

500 kg

Raddurchmesser

Radbreite

37 mm