LI-PHN 150G Lenkrolle

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LI-PHN 150G
Rubix:89217
Hersteller:606863
EAN:4047526606862
LI-PHN 150G Lenkrolle

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit300 kg
Raddurchmesser150 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LI-PHN 150G Lenkrolle


Gehäuse: Serie LKRA

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie VPA

  • Reifen: hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore A, Farbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei
  • Felge: hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante elektrisch leitfähig "-EL", bruchfest, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2902 g
Tragfähigkeit300 kg
Raddurchmesser150 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolymer
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbeschwarz
Min. Temperatur-35 °C
Max. Temperatur260 °C
190 mm
50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
133,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,29 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

300 kg

Raddurchmesser

150 mm

Radbreite

50 mm