Rad für Transport Blickle LH-PO 175G-FI, Tragfähigkeit: 500 kg

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff, mit Feststeller 'stop-fix' Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-Radkörper, mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß

Siehe technische Informationen
Referenzen
Blickle:LH-PO 175G-FI
Rubix:222490
Hersteller:666537
EAN:4047526666538
LH-PO 175G-FI Lenkrolle mit Stop-Fix
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit500 kg
Raddurchmesser175 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LH-PO 175G-FI Lenkrolle mit Stop-Fix


Gehäuse: Serie LKRA

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie TPA

  • Laufbelag: hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore A, Farbe grau, spurlos, ölhaltig
  • Radkörper: hochwertiges Polypropylen, bruchfest, Farbe silbergrau (Variante "-ELS" Farbe schwarz)

Sonstige Eigenschaften:

  • mit Fadenschutz aus Kunststoff, groß
  • sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °C
  • Laufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.

    Alternativen: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3934 g
Tragfähigkeit500 kg
Raddurchmesser175 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialpolyamid
Laufbelag-/Reifenmaterialpolyamid
Lagertypgleitlager
Laufbelag- / Reifenfarbebeige
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur80 °C
220 mm
50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,91 exkl. MwSt.
/ Stück
178,39 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

500 kg

Raddurchmesser

175 mm

Radbreite

Wählen Sie Varianten (108)