LH-ALEV 200K-FI Lenkrolle mit Stop-Fix

Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Expander aus Kunststoff, mit Feststeller 'stop-fix' Rad aus Polyamid

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:LH-ALEV 200K-FI
Rubix:121064
Hersteller:562181
EAN:4047526562182
LH-ALEV 200K-FI Lenkrolle mit Stop-Fix

Technische Zusammenfassung

Tragfähigkeit500 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LH-ALEV 200K-FI Lenkrolle mit Stop-Fix


Gehäuse: Serie LKRA

  • Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
  • zweifache Kugellagerung im Drehkranz
  • stabiler Mittelbolzen
  • minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung

Rad: Serie POA

  • hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4970 g
Tragfähigkeit500 kg
Raddurchmesser200 mm
Radbreite50 mm
Radkörper-/Felgenmaterialaluminium
Laufbelag-/Reifenmaterialgummi
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Lagertypkugellager
Laufbelag- / Reifenfarbeschwarz
Shorehärte A65 Shore
Plattenlänge140 mm
245 mm
50 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode87169090
180,68 exkl. MwSt.
/ Stück
215,01 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Tragfähigkeit

500 kg

Raddurchmesser

Radbreite