TRBU1208Y-20 Schlauch, Doppelwandig, schwer entflammbar, gelb
Antistatik-Polyurethan-Schlauch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:TRBU1208Y-20
Rubix:2205122
Hersteller:TRBU1208Y-20
EAN:3618036618228
Dokumente
Produktdetails : TRBU1208Y-20 Schlauch, Doppelwandig, schwer entflammbar, gelb
Die doppelwandigen Schläuche der Serie TRB sind flammenbeständig und geeignet für den Druckluft- und Wasseranschluss in Umgebungen, wo ein Funkenflug durch Punktschweißen usw. auftreten kann. Die doppelwandige Ausführung verwendet flammenbeständigen Kunststoff (Brennbarkeitsklasse UL-94 V-0) für die Außenwand. Die Serie TRB ist in verschiedenen Farben erhältlich. 100-m-Rollen sind in allen Farben erhältlich.
TRBU, schwer entflammbarer, doppelwandiger Polyurethan-Schlauch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1500 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Farbe | gelb |
| Rollenlänge | 20 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
200,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
238,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen