TRBU0604BU-100 Schlauch, Doppelwandig, schwer entflammbar, blau
Antistatik-Polyurethan-Schlauch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:TRBU0604BU-100
Rubix:2208586
Hersteller:TRBU0604BU-100
EAN:3618036618785

Dokumente
Produktdetails : TRBU0604BU-100 Schlauch, Doppelwandig, schwer entflammbar, blau
Die doppelwandigen Schläuche der Serie TRB sind flammenbeständig und geeignet für den Druckluft- und Wasseranschluss in Umgebungen, wo ein Funkenflug durch Punktschweißen usw. auftreten kann. Die doppelwandige Ausführung verwendet flammenbeständigen Kunststoff (Brennbarkeitsklasse UL-94 V-0) für die Außenwand. Die Serie TRB ist in verschiedenen Farben erhältlich. 100-m-Rollen sind in allen Farben erhältlich.
TRBU, schwer entflammbarer, doppelwandiger Polyurethan-Schlauch
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1020 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 4 mm |
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | blau |
| Werkstoff | polyurethan;polyolefin |
| Rollenlänge | 100 m |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
313,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
373,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage