SW2SC50 Antirutschbelag Safety Walk 50mm x 18,3m
Antirutschbelag 3M Safety Walk 50mm x 18,3m
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:SAFETY WALK TYP2 SCHWARZ 50X18300MM
Rubix:941947

Produktdetails : SW2SC50 Antirutschbelag Safety Walk 50mm x 18,3m
Antirutschbelag 3M Safety Walk 50mm x 18,3m
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Länge | 18,3 m |
| Farbe | schwarz |
| Zolltarifcode | 68053000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std