3110022345 Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B120 cm x lfd.M gr

Anti-Ermüdungsmatte

Siehe technische Informationen

Referenzen

COBA Europe:AF060003C
Rubix:2921707
3110022345 Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B120 cm x lfd.M gr

Produktdetails : 3110022345 Anti-Ermüdungsmatte Orthomat Standard B120 cm x lfd.M gr


• Ausführung: Mit Strukturoberfläche für trockene Arbeitsplätze
• Einlagiger, ergonomischer Bodenbelag aus Schaumstoff
• Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen
• Wirkt kälteisolierend auf Betonböden
• Leichtes Gewicht – einfach anzuheben und zu verschieben
• Ideal für leichte Industrieanwendungen
• Auch erhältlich mit gelben Seitenstreifen für bessere Sichtbarkeit
• Material: Polyvinylchlorid (PVC)
• Brandschutz: geprüft nach BS EN 13501-1
• Materialstärke: 9,5 mm
• Farbe: grau
• Maße BxL (m): 0,9x lfd. M. (max. 18,3 m)
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat® Standard

Technische Informationen


Attribute
58,52 € exkl. MwSt.
/ Meter
69,64 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage