RS08HT-1 (3.05M) Hochleistungsrollenkette-Einfach ANSI Tsubaki
ANSI H Serie Hochleistungsrollenkette
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:RS80HT 1 RP (P=1'')
Rubix:3198678
Hersteller:0142080000-M3.05
EAN:8718472009224



Produktdetails : RS08HT-1 (3.05M) Hochleistungsrollenkette-Einfach ANSI Tsubaki
TSUBAKI bietet Hochleistungsketten für Anwendungen, die das Leistungsvermögen der TSUBAKI ANSI G8 Standardrollenkette übersteigen. Eine Hochleistungskette sollte in folgenden Situationen
in Erwägung gezogen werden:
• Raue Umgebungen und hohe Stoßbelastung.
• Anlage läuft auf engstem Raum, kompakter Maschinenantrieb.
• höhere Anforderungen an Übertragungsleistung, Nutzlast und Zugfestigkeit.
• Anwendungen, die einen niedrigeren Dehnungskoeffizienten erfordern.
Die H Serie unterscheidet sich von den Ketten der Serie ANSI G8 in der Dicke der Laschen. Diese haben die gleiche Dicke, wie die Laschen der nächst größeren Teilung der ANSI G8 Serie. Die dickeren Laschen sorgen für eine 9% höhere Widerstandsfähigkeit gegen Dauerbelastung. Kurzum, die Ketten der Serie H eignen
sich insbesondere für Situationen, in denen die Last schwer und die Betriebsgeschwindigkeit niedrig (bis 50 m/min) ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9629 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 25,4 mm |
| Profil | simplex (1) |
| ISO-Code | 16a-1 |
| Serie | rs-ht chain (rs80-ht) |
| Gewicht | 9629 kg |
| Bolzenlänge | 29,2 mm |
| Bruchkraft min. | 81,4 kN |
| Laschenhöhe | 24,1 mm |
| Art der Platte | nietverbindung |
| Kettenlänge | 3050 m |
| Kette | asa 80-1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
876,42 € exkl. MwSt.
/ 3 Rollen
1.042,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage