100 H SD (REN) Rollenkette-Einfach Renold
SD 100 Heavy Duty Einfach Rollenkette 10FT in Box
Siehe technische InformationenReferenzen
Renold:SD100H1X10FT
Rubix:1901255



Produktdetails : 100 H SD (REN) Rollenkette-Einfach Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Rollenkette in einer Box
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5,51 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 31,75 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Werkstoff | stahl |
| Art der Platte | rund |
| Kettenlänge | 3048 mm |
| Kette | sd100h1 |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,02 € exkl. MwSt.
/ 3 Meter
154,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage