50A-1 A+S 10FT (REN) Rollenkette-Einfach A+S Renold
A&S 50A-1 Einfach Rollenkette 10FT in Box
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:AR50A1X10FT
Rubix:2077686
EAN:4042279004088



Dokumente
Produktdetails : 50A-1 A+S 10FT (REN) Rollenkette-Einfach A+S Renold
Die Renold A&S Rollenkette ist seit langem bekannt für ihre hohe Qualität, Erschwinglichkeit, Zuverlässigkeit und Leistung. Sie hat einen sehr guten Ruf für ihre ausgezeichnete Verschleißfestigkeit, hohe Ermüdungsbeständigkeit und Haltbarkeit erlangt. Diese Faktoren haben dazu beigetragen, dass Renold A&S die am häufigsten verwendete Kettenmarke in Europa ist.
Standard Ketten: A&S Rollenkette in einer Box
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3,072 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Profil | simplex (1) |
| ISO-Code | 10a-1 |
| Werkstoff | stahl |
| Bolzenlänge | 20,4 mm |
| Bruchkraft min. | 21,8 kN |
| Laschenhöhe | 14,6 mm |
| Art der Platte | rund |
| Kettenlänge | 3048 m |
| Kette | asa 50-1 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73151190 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
72,09 € exkl. MwSt.
/ 3 Meter
85,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage