Referenzen
Donghua:10A-1 AGL (DH)
Rubix:3844732
Hersteller:1174

Produktdetails : 10A-1 AGL (DH) Außenglied 7 (A)
Donghua High Quality Kette – Präzisions-Rollenkette in bewährter Premiumqualität für zuverlässigen Einsatz im Standard- und Industriebereich. Bietet hohe Laufgenauigkeit, solide Verschleißfestigkeit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
Stärken
Bewährte Qualität mit zuverlässiger Performance und ausgewogenem Verhältnis aus Festigkeit, Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 10a-1 agl (dh) außenglied 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 9,4 mm |
| Zahnteilung | 15,875 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
