Referenzen
Donghua:10B-2 GL AGL SS 304 (DH)
Rubix:3845043
Hersteller:4626

Produktdetails : 10B-2 GL AGL SS 304 (DH) Außenglied (VA) 7 (A)
Rollenketten aus hochwertigem Edelstahl für korrosionsbeständigen, hygienischen und zuverlässigen Einsatz. Ideal für feuchte, chemisch belastete oder lebensmittelnahen Anwendungen.
Stärken
Hohe Korrosionsbeständigkeit und langlebige Performance bei geringem Wartungsaufwand.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | außenglied (va) 7 (a) |
|---|---|
| Innere Breite min. | 9,65 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Zahnteilung | 15,875 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
