120A-2 Rollenkette-Zweifach ANSI G8 Tsubaki

ANSI G8 Standard Rollenkette

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tsubaki:RS120 2 RP (P=1-1/2'')
Rubix:3199301
Hersteller:0120120200-M
EAN:8718472003918
RS120-2 Rollenkette-Zweifach ANSI Tsubaki

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung38,1 mm
Profilduplex (2)
ISO-Code24a-2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 120A-2 Rollenkette-Zweifach ANSI G8 Tsubaki


Immer im Bestreben nach höchstmöglicher Qualität hat TSUBAKI den weltweit höchsten Standard für Rollenketten entwickelt. Mit der ANSI G8 Kette und ihren Designneuerungen legt TSUBAKI die Messlatte deutlich höher! TSUBAKI ANSI G8 Rollenkette bietet folgende Vorteile: - Unsere spezielle Schmiernut hält das Öl dort fest, wo die Kette es benötigt: am Kontaktpunkt. Das Ergebnis ist eine längere Lebensdauer der Kette mit niedriegeren Wartungskosten und wesentlich verbesserten “Total Cost of Ownership“. Die Kettengrößen RS80 bis RS140 sind mit Schmiernut-Buchsen ausgestattet. - Tsubaki’s nahtlose Schmiernut-Buchsen sind Präzisions-Komponenten und perfekt zylindrisch. - Durch das stanzringverdichtete Verbindungsglied wird die maximale kW Leistungsfähigkeit der Kette erzielt.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung38,1 mm
Profilduplex (2)
ISO-Code24a-2
Werkstoffkohlenstoffstahl
Seriers120
Gewicht35,66 kg
NormANSI G8
Bolzenlänge103,2 mm
Bruchkraft min.250 kN
Laschenhöhe36,2 mm
Kettenlänge3,05 m
Ketteasa 120-2
40,41 exkl. MwSt.
/ 0,1
48,09 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage