RS35-2 SS Rollenkette-Zweifach ANSI (VA) Tsubaki

RS35-SS-2 Tsubaki ANSI Ketten für korrosive Umgebungen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS35SS 2 RP (P=3/8'')
Rubix:3469722
Hersteller:0802003520-M
EAN:8718472283105
brand logo

Produktdetails : RS35-2 SS Rollenkette-Zweifach ANSI (VA) Tsubaki


Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht0,656 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,12 exkl. MwSt.
/ Meter
191,73 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage