Referenzen
Fischer:554241
Rubix:3830337
Hersteller:FMCE - L kurz M20
EAN:4048962391855

Produktdetails : FMCE-L KURZ M20 Anschlusselement
Verbindungselemente FMCE-L für die passgenaue Befestigung an und in den FMP Montageprofilen
• Die Verbindungselemente in L-Form lassen das Verbinden von Rohrschellen, Rohrbügeln und Elementen mit Grundplatten auf einfache Weise zu
• Der L-Verbinder FMCE-L kann nach Vorsteckten des Hammerkopf-Steckverbinders FMHB an alle 3 Baugrößen des Montageprofils FMP einfach angbaut werden
Die fischer Verbindungselemente des fischer Massiven Schienensystems FMS ermöglichen eine schnelle und einfache Verbindung an das Montageprofil FMP. Der fischer Hammerkopf-Steckverbinder FMHB eignet sich als vorgefertigter Verbinder zur Befestigung der Konstruktionselemente. Eine sichere Verbindung von Gewindestangen, Rohrschellen oder Grundplatten schaffen die Verbindungselemente FMCE und FMCE-L. Das Verbindungselement FMCE-L ermöglicht mittels Langlöchern flexible Verbindungen für unterschiedliche Elemente wie Grundplatten oder U-Bügel. Die Ausführung in Feuerverzinkung mit hoher Schichtdicke eignet sich für die Installationen im Freien und in korrosiver Umgebung.
Stärken
• Die Verbindungselemente in L-Form lassen das Verbinden von Rohrschellen, Rohrbügeln und Elementen mit Grundplatten auf einfache Weise zu
• Der L-Verbinder FMCE-L kann nach Vorstecken des Hammerkopf-Steckverbinders FMHB an alle 3 Baugrößen des Montageprofils FMP einfach angebaut werden
Anwendungen
• Befestigung von Leitungen mittels Gewindestangen oder Gewindestiften
• Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fmce |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Endbearbeitung | verzinktes metall |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
523,80 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
623,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage






