K1027.0804 Nutenstein, einschwenkbar, mit Federband, Stahl

NUTENSTEIN EINSCHWENKBAR, MIT FEDERBAND

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K1027.0804
Rubix:2091568
Hersteller:K1027.0804
EAN:4059245327539
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typnutenstein

Dokumente

Produktdetails : K1027.0804 Nutenstein, einschwenkbar, mit Federband, Stahl


Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1027.1004 Hinweis: Der Nutenstein wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden. Durch die Feder ist eine Fixierung des Nutensteins an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich.
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1027.1004 Hinweis: Der Nutenstein wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden. Durch die Feder ist eine Fixierung des Nutensteins an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich.

Technische Informationen


Attribute
Typnutenstein
0,84 exkl. MwSt.
/ Stück
1,00 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen