K1200.10820 Anschlagschraube, Form:A, Stahl
ANSCHLAGSCHRAUBE, STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1200.10820
Rubix:2060853
EAN:4059245292936



Dokumente
Produktdetails : K1200.10820 Anschlagschraube, Form:A, Stahl
Werkstoff: Stahl. Festigkeitsklasse 10.9. Ausführung: Anschlagschraube brüniert. Mutter verzinkt. Hinweis: Anschlagschraube Größe M3 nur in Festigkeitsklasse 8.8 verfügbar.
Werkstoff: Stahl. Festigkeitsklasse 10.9. Ausführung: Anschlagschraube brüniert. Mutter verzinkt. Hinweis: Anschlagschraube Größe M3 nur in Festigkeitsklasse 8.8 verfügbar.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | k1200.10820 anschlagschraube m08x20, form:a stahl |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen