K0385.10109 Grippers und Einsätze, rund, Form:K, POM
Einsatz rund Form K
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0385.10109
Rubix:105195
EAN:4059245138395



Dokumente
Produktdetails : K0385.10109 Grippers und Einsätze, rund, Form:K, POM
Werkstoff, Ausführung: Form K POM, weiß.Hinweis: Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten. Grippers und Einsätze sind in die nachfolgend genannten Pendelauflagen montierbar: Bestellnummer K0285.117X022 bis K0285.936X036 Bestellnummer K0289.110X015 bis K0289.924X100 Bestellnummer K0291.120X030 bis K0291.924X080
Einsatz rund
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 1 g |
|---|---|
| Typ | k0385.10109 gripper rund, form k |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen