K0385.10125 Grippers und Einsätze, rund, Form:O, Edelstahl
Einsatz rund Form O
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0385.10125
Rubix:3090224
EAN:4059245138418



Dokumente
Produktdetails : K0385.10125 Grippers und Einsätze, rund, Form:O, Edelstahl
Werkstoff, Ausführung: Form O Edelstahl mit Diamant-Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.Hinweis: Die Grippers und Einsätze eignen sich zum Einbau in Spannarme, Greifersysteme, Spannvorrichtungen, Spannbacken und Pendelauflagen. Durch den Einsatz von Grippers gelingt die Übertragung höchster Drehmomente und überdurchschnittlicher Haltekräfte auch bei harten Werkstoffen und bei Oberflächenunregelmäßigkeiten. Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit dem Grundkörper verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche. Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit. Grippers und Einsätze sind in die nachfolgend genannten Pendelauflagen montierbar: Bestellnummer 02003-117X022 bis 02003-936X036 Bestellnummer 02007-110X015 bis 02007-924X100 Bestellnummer 02007-120X030 bis 02009-924X080
Grippers und Einsätze, rund, Form:O, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 6 g |
|---|---|
| Typ | einsatz |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen