K0388.50124 Gripper, verstellbar, Form:C, Werkzeugstahl
Gripper verstellbar Form C
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0388.50124
Rubix:332263
EAN:4059245139811



Dokumente
Produktdetails : K0388.50124 Gripper, verstellbar, Form:C, Werkzeugstahl
Werkstoff: Werkzeugstahl gehärtet bzw. Hartmetall.Hinweis: Das durchgehende Außengewinde der verstellbaren Grippers erlaubt ein exaktes Angleichen an die Spannaufgabe. Die Hartmetall-Einsätze sind eingelötet.
Gripper verstellbar
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 33 g |
|---|---|
| Typ | k0388.50124 gripper verstellbar, form c |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage