GN251.2-M10-25-O Anschlagschraube mit Endschalter, Stahl

Anschlagschraube mit Endlagenschalter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 251.2-M10-25-O
Rubix:351643
Hersteller:GN 251.2-M10-25-O
EAN:4045525605473
GN251.2-M10-25-O Anschlagschraube mit Endschalter Öffner

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : GN251.2-M10-25-O Anschlagschraube mit Endschalter, Stahl


Anschlagschrauben GN 251.2 haben einen gehärteten, abgerundeten Kopf, der als Festanschlag dient. Die beiden Sechskantmuttern ermöglichen eine exakte Positionierung mit Kontersicherung. Gleichzeitig mit der Positionierung kann über den eingebauten Endschalter ein elektrisches Steuersignal ausgelöst werden. Mittels der Rändelschraube kann der Endschalter ein- und ausgebaut werden, ohne daß die Anschlagschraube gelöst werden muß.

Technische Informationen


Attribute
Typgn 251.2
Werkstoffstahl
HerkunftslandJP
Zolltarifcode85365011
95,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,17 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen