GN251.2-M6-21-S Anschlagschraube mit Endschalter, Stahl
Anschlagschraube mit Endlagenschalter
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 251.2-M6-21-S
Rubix:131811
Hersteller:GN 251.2-M6-21-S
EAN:4045525605527




Produktdetails : GN251.2-M6-21-S Anschlagschraube mit Endschalter, Stahl
Anschlagschrauben GN 251.2 haben einen gehärteten, abgerundeten Kopf, der als Festanschlag dient. Die beiden Sechskantmuttern ermöglichen eine exakte Positionierung mit Kontersicherung. Gleichzeitig mit der Positionierung kann über den eingebauten Endschalter ein elektrisches Steuersignal ausgelöst werden. Mittels der Rändelschraube kann der Endschalter ein- und ausgebaut werden, ohne daß die Anschlagschraube gelöst werden muß.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | gn 251.2 |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 85365011 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
