Referenzen
Elesa+Ganter:GN 720-65-M8-A-SR
Rubix:1131239
Hersteller:GN 720-65-M8-A-SR
EAN:4045525914667




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | zink-druckguss, edelstahl (a2, nichtrostend) |
|---|---|
| Ausführung | silber, ral 9006, strukturmatt sr |
| Form | a |
Produktdetails : GN720-65-M8-A-SR Anschlagriegel
Anschlagriegel
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | zink-druckguss, edelstahl (a2, nichtrostend) |
|---|---|
| Ausführung | silber, ral 9006, strukturmatt sr |
| Form | a |
| Farbe | grau |
| Durchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen