GN722.2-8-20-B-SW Federriegel, Führung Schwarz beschichtet
Federriegel mit Anschraubflansch
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 722.2-8-20-B-SW
Rubix:794055
Hersteller:GN 722.2-8-20-B-SW
EAN:4045525679054




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahlfeinguss; stahl (verzinkt, blau passiviert); edelstahl 1.4571 |
|---|---|
| Ausführung | federriegel mit anschraubflansch |
| Form | b |
Produktdetails : GN722.2-8-20-B-SW Federriegel, Führung Schwarz beschichtet
Federriegel, Führung schwarz beschichtet
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahlfeinguss; stahl (verzinkt, blau passiviert); edelstahl 1.4571 |
|---|---|
| Ausführung | federriegel mit anschraubflansch |
| Form | b |
| Farbe | schwarz |
| Durchmesser | 8 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
Werkstoff
stahlfeinguss; stahl (verzinkt, blau passiviert); edelstahl 1.4571