GN702-17-55-A-RS Sperrriegel mit 4 Raststellungen, mit Anschraubflansch
Sperrriegel mit 4 Raststellungen, Zink-Druckguss
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 702-17-55-A-RS
Rubix:1130978
Hersteller:GN 702-17-55-A-RS
EAN:4045525672680

Produktdetails : GN702-17-55-A-RS Sperrriegel mit 4 Raststellungen, mit Anschraubflansch
Sperrriegel GN 702 eignen sich besonders für leichte Anwendungen, wie z. B. das Zuhalten von Schubfächern, bei denen keine dynamische Belastung auftritt. Für die Sperrriegel der Form C ist zur Montage eine Bohrung gemäß Skizze in die Anschraubfläche einzubringen. Diese wird in der Serienfertigung üblicherweise durch Stanzen oder Lasern erzeugt. Für Kleinserien und Stahlblech bis 2 mm Dicke bietet sich der Blechlocher GN 123 an. Desweiteren kann die Montagebohrung durch Bohren / Fräsen realisiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 81 g |
|---|---|
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Ausführung | gn 702 |
| Form | a |
| Farbe | rot |
| Durchmesser | 17 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
