GN722.2-12-20-A-ZB Federriegel, Führung verzinkt
Federriegel mit Anschraubflansch
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 722.2-12-20-A-ZB
Rubix:794063
Hersteller:GN 722.2-12-20-A-ZB
EAN:4045525699267




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahlfeinguss, verzinkter stahl (blau passiviert), edelstahl (feder) |
|---|---|
| Ausführung | federriegel mit anschraubflansch |
| Form | a |
Produktdetails : GN722.2-12-20-A-ZB Federriegel, Führung verzinkt
Federriegel, Führung verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahlfeinguss, verzinkter stahl (blau passiviert), edelstahl (feder) |
|---|---|
| Ausführung | federriegel mit anschraubflansch |
| Form | a |
| Farbe | blau |
| Durchmesser | 12 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Werkstoff
stahlfeinguss, verzinkter stahl (blau passiviert), edelstahl (feder)