Hebekette-Zusammensetzung Spartex 854661, Modell: Chain sling 3 legs

Anschlagkette 3 Stränge - Gabelhaken mit Sicherungsklappe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Spartex:854661
Rubix:3291426
EAN:3660338102929
854661 Dreifach-Anschlagkette 4.25 to Ø8 mm L= 2 m 3x Lasthaken
Technische Zusammenfassung
Modellchain sling 3 legs
Durchmesser8 mm
Kettenlänge2000 m
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 854661 Dreifach-Anschlagkette 4.25 to Ø8 mm L= 2 m 3x Lasthaken


Norm EN 818-4.

Kette Grad 80 A-8
Kette aus geschweißtem Hartstahl.
Betriebstemperatur: -40°C / + 200°C
Ref. 854669 & 854673: Verpackung im Kunststoff-Eimer und Karton

Technische Informationen


Attribute
Modellchain sling 3 legs
Durchmesser8 mm
Kettenlänge2000 m
Hakentypmit verriegelung
Endstückohne
Max. Nutzlast4250 kg
Gewicht13,4 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,43 exkl. MwSt.
/ Stück
208,76 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Endstück

Wählen Sie Varianten (2)