Hebekette-Zusammensetzung Spartex 854635, Modell: Chain sling 1 leg
Anschlagkette 1 Strang - Gabelhaken mit automatischer Verriegelung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:854635
Rubix:3291390
EAN:3660338102790





Technische Zusammenfassung
| Modell | chain sling 1 leg |
|---|---|
| Durchmesser | 8 mm |
| Kettenlänge | 2000 m |
Dokumente
Produktdetails : 854635 Anschlagkette 2 to Ø8 mm L= 2 m 1x Lasthaken 1x Aufhängering
Norm EN 818-4.
Kette Grad 80 A-8
Kette aus geschweißtem Hartstahl.
Betriebstemperatur: -40°C / + 200°C
Verpackung: Kunststoff-Eimer
Kette Grad 80 A-8
Kette aus geschweißtem Hartstahl.
Betriebstemperatur: -40°C / + 200°C
Verpackung: Kunststoff-Eimer
Technische Informationen
Attribute
| Modell | chain sling 1 leg |
|---|---|
| Durchmesser | 8 mm |
| Kettenlänge | 2000 m |
| Hakentyp | selbstverriegelnder haken |
| Endstück | ketten-verkürzungsklaue |
| Max. Nutzlast | 2000 kg |
| Gewicht | 3,6 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen