EGW10-E40-B-Y (INA) Anlaufscheibe, wartungsfrei INA

Anlaufscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:EGW10-E40-B-Y
Rubix:1514271
Hersteller:0708489800000
EGW10-E40-B-Y (INA) Anlaufscheibe INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser20 mm
Breite1,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGW10-E40-B-Y (INA) Anlaufscheibe, wartungsfrei INA


Anlaufscheibe, wartungsfrei, Werkstoff nach ISO 3547-4, mit Bronzerücken
Anlaufscheibe INA

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2,64 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser20 mm
Breite1,5 mm
Werkstoffe40 (wartungsfreie gleitlage);bronze (unterlage)
Stärke1,5 mm
Lagerspielcn
Min. Temperatur-200 °C
Max. Temperatur280 °C
Typanlaufscheibe, wartungsfrei, mit bronze-unterlage
Statische Tragzahl, axial - C0a58900 N
Zolltarifcode84833080
175,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
208,25 € inkl. MwSt.