EGW18-E50-Y (INA) Anlaufscheibe, wartungsarm INA

Anlaufscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:EGW18-E50-Y
Rubix:721720
Hersteller:0708754300000
EAN:4012802757910
EGW18-E50-Y (INA) Anlaufscheibe INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser18 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite1,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGW18-E50-Y (INA) Anlaufscheibe, wartungsarm INA


Anlaufscheibe, wartungsarm, Werkstoff nach ISO 3547-4, mit Stahlrücken

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4,6 g
Innendurchmesser18 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite1,5 mm
Werkstoffstahl
Stärke1,5 mm
Lagerspielcn
Min. Temperatur-40 °C
Max. Temperatur110 °C
Statische Tragzahl, axial - C0a77000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
1,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,63 € inkl. MwSt.