Anlaufscheibe

Was ist eine Anlaufscheibe und wofür wird sie eingesetzt?

Die Anlaufscheibe ist ein zentrales Bauteil im Maschinenbau und kommt in zahlreichen industriellen Anwendungen zum Einsatz, um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen. Zwischen zwei beweglichen Komponenten positioniert, minimiert sie den Verschleiß und gewährleistet eine präzise Führung, insbesondere an Achsen und Lagern.

Dank ihrer Konstruktion kann sie hohe axiale Lasten aufnehmen, selbst bei sehr begrenztem Bauraum. Dadurch trägt sie wesentlich zur Verlängerung der Lebensdauer mechanischer Systeme und zur zuverlässigen Funktion von Anlagen bei.

In welchen Branchen werden Anlaufscheiben verwendet?

Anlaufscheiben finden in vielen industriellen Bereichen Anwendung. Sie kommen u. a. zum Einsatz in:

• Maschinen zur Metallbearbeitung und -umformung
• Antriebssystemen der Automobilindustrie
• elektromechanischen Geräten
• Robotik- und Automationslinien

Ihr Hauptzweck: den Verschleiß reduzieren und selbst unter hoher Belastung ein gleichmäßiges, störungsfreies Laufverhalten sicherstellen.

Welche Typen und Bauformen von Anlaufscheiben gibt es?

Für unterschiedliche Einsatzbereiche stehen verschiedene Modelle zur Verfügung:

• Nadellager-Anlaufscheiben, kombiniert mit passenden Lagern, um hohe axiale Lasten aufzunehmen und Abrieb zu minimieren
• Einfache und verstärkte Anlaufscheiben in diversen Stärken zur optimalen Anpassung an technische Anforderungen und Einbaugegebenheiten
• Zylindrisch geformte oder maßgeschneiderte Varianten für eine verbesserte Kompatibilität mit bestimmten Lagern und rotierenden Baugruppen

Aus welchen Materialien werden Anlaufscheiben gefertigt?

Anlaufscheiben bestehen überwiegend aus hochwertigem Stahl, einem Material, das für seine Robustheit und lange Lebensdauer bekannt ist.
Diese Materialwahl ermöglicht eine hohe Beständigkeit gegenüber wiederkehrenden mechanischen Belastungen und sorgt für einen langlebigen Betrieb, selbst in anspruchsvollen Umgebungen.

Je nach Modell kommen auch weitere Werkstoffe zum Einsatz, etwa zur Reibungsreduzierung oder zur Optimierung des Bewegungsablaufs in mechanischen Systemen.

Wie wählt man die passende Anlaufscheibe aus?

Bei der Auswahl einer geeigneten Anlaufscheibe sollten mehrere technische Kriterien berücksichtigt werden:

• die aufzunehmende axiale Last und die benötigte Materialstärke gemäß Einbauvorgaben
• die Kompatibilität mit umliegenden Bauteilen wie Lagern, Achsen und Gehäusen
• der Einsatzbereich – z. B. Antriebsstrang, Werkzeugmaschine oder spezielle Geräte wie Einscheiben-Bodenschleifer
• das gewünschte Betriebsverhalten, etwa ein möglichst verschleißarmer und gleichmäßiger Lauf

Mit einer sorgfältigen Auswahl sichern Sie die Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit Ihrer mechanischen Anlagen.

Welche Vorteile bieten Anlaufscheiben bei Rubix?

Anlaufscheiben überzeugen durch hohe Stabilität, zuverlässige Aufnahme axialer Kräfte und optimale Führung rotierender Bauteile. Zu ihren wichtigsten Vorteilen gehören:

• eine einfache Montage ohne Klebstoffe für schnelle Integration
• ein optimiertes Anwendererlebnis dank langlebiger, belastbarer Lösungen
• eine erhöhte Standzeit, die den Verschleiß verringert und den Wartungsaufwand reduziert

Damit sind sie ein unverzichtbares Element für Fachkräfte, die Wert auf zuverlässige, langlebige und effiziente Maschinenkomponenten legen.

Gut zu wissen: Produktdetails, technische Daten und häufig auch Bilder finden Sie direkt in den jeweiligen Produktdatenblättern.

Welche Normen gelten für Anlaufscheiben?

Anlaufscheiben werden nach internationalen Standards gefertigt, welche eine hohe Kompatibilität, Maßgenauigkeit und Betriebssicherheit gewährleisten. Dazu zählen u. a.:

• DIN 711: spezifiziert Hauptabmessungen und Toleranzen von Nadellager-Anlaufscheiben und stellt die Austauschbarkeit verschiedener Hersteller sicher.
• ISO 104: legt Anforderungen an Konstruktion, Belastbarkeit und Qualität von Anlaufscheiben und Axiallagern fest, um eine optimale Leistung und gleichbleibende Standards zu garantieren.

Die Einhaltung dieser Normen sorgt für mehr Langlebigkeit, geringeren Verschleiß und vollständige Kompatibilität mit weiteren Antriebselementen wie Lagern, Achsen oder Gehäusen.

Welche Marken von Anlaufscheiben bietet Rubix an?

Rubix arbeitet mit führenden Herstellern zusammen, um langlebige und präzise Produkte bereitzustellen:

INA – bekannt für hochpräzise Lösungen im Bereich Lagertechnik, Achssysteme und rotierende Baugruppen
NTN – Spezialist für robuste Maschinenkomponenten für vielfältige industrielle Anwendungen
SKF – weltweit führender Anbieter mit einem umfassenden Sortiment an Anlaufscheiben und Antriebselementen, geprägt von Innovation und hoher Qualität

Diese Marken stehen für Zuverlässigkeit und technologische Weiterentwicklung und ermöglichen es Fachanwendern, die optimal passende Lösung für ihre mechanischen Systeme auszuwählen.

Weitere verwandte Kategorien auf unserer Website:

Gleitlager

Flanschbuchsen

Zylindrische Buchsen

Platten/Folien

Entdecken Sie das vollständige Sortiment an Anlaufscheiben und linearen Führungskomponenten bei Rubix und entscheiden Sie sich für langlebige, normgerechte und anwendungsoptimierte Lösungen für Ihren professionellen Bedarf.

Filteroptionen
KATEGORIEN
  • anlaufscheibe (144)
  • Hersteller
  • igus
    (71)
  • ina
    (18)
  • norelem
    (1)
  • permaglide®
    (35)
  • sankyo
    (1)
  • skf
    (18)
  • 75 Produkt (e) mit 144 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo
    • skf:PCMW 325401.5 E
    • rubix:647580
    • ean:7316572898246
    brand logo
    • Innendurchmesser32 mm
    • Außendurchmesser54 mm
    • Breite1,5 mm
    4,81 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (18) Varianten
    brand logobrand logo
    • ina:EGW20-E50-Y
    • rubix:721722
    • hersteller:0708984990000
    • ean:4012802757934
    brand logo
    • Innendurchmesser20 mm
    • Außendurchmesser36 mm
    • Breite1,5 mm
    1,65 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (11) Varianten
    brand logobrand logo
    • ina:EGW10-E40
    • rubix:3321212
    • hersteller:0979170280000
    • ean:4064327917577
    brand logo
    • Innendurchmesser10 mm
    • Außendurchmesser20 mm
    • Breite1,5 mm
    0,87 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    brand logobrand logo
    • ina:EGW20-E40-B-Y
    • rubix:1561395
    • hersteller:0708587640000
    brand logo
    • Innendurchmesser20 mm
    • Außendurchmesser36 mm
    • Breite1,5 mm
    254,00 exkl. MwSt.
    / 25 Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (6) Varianten
    brand logobrand logo
    • permaglide®:PAW 14 P180
    • rubix:3500055
    • hersteller:80080601
    • ean:4069064004870
    brand logo
    • Innendurchmesser16 mm
    • Außendurchmesser26 mm
    • Breite0 mm
    73,05 exkl. MwSt.
    / 25 Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (15) Varianten
    brand logobrand logo
    • permaglide®:SCHEIBE PAW 20 P20
    • rubix:43973
    • hersteller:81890501
    brand logo
    • Innendurchmesser20 mm
    • Außendurchmesser36 mm
    • Breite0 mm
    57,13 exkl. MwSt.
    / 10 Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • permaglide®:PAW 26 P200
    • rubix:3919370
    • hersteller:81892101
    brand logo
    • Innendurchmesser26 mm
    • Außendurchmesser44 mm
    • Breite0 mm
    7,16 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
    (2) Varianten
    brand logobrand logo
    • permaglide®:SCHEIBE PAW 26 P20
    • rubix:43978
    • hersteller:81892501
    brand logo
    • Innendurchmesser26 mm
    • Außendurchmesser44 mm
    • Breite0 mm
    62,84 exkl. MwSt.
    / 10 Stück
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
    brand logobrand logo
    • permaglide®:SCHEIBE PAW 48 P20
    • rubix:43990
    • hersteller:81897501
    brand logo
    • Innendurchmesser48 mm
    • Außendurchmesser74 mm
    • Breite0 mm
    153,95 exkl. MwSt.
    / 10 Stück
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    brand logobrand logo
    • igus:GTM-1018-010
    • rubix:42453
    brand logo
    • Innendurchmesser10 mm
    • Außendurchmesser18 mm
    • Breite1 mm
    2,45 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (4) Varianten
    brand logobrand logo
    • igus:GTM-1224-015
    • rubix:111965
    brand logo
    • Innendurchmesser12 mm
    • Außendurchmesser24 mm
    • Breite15 mm
    2,54 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • igus:WTM-2036-015
    • rubix:171402
    brand logo
    • Innendurchmesser20 mm
    • Außendurchmesser36 mm
    • Breite15 mm
    3,71 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    (19) Varianten
    brand logobrand logo
    • permaglide®:SCHEIBE PAW 32 P10
    • rubix:43981
    • hersteller:80086501
    brand logo
    • Innendurchmesser32 mm
    • Außendurchmesser54 mm
    • Breite1,5 mm
    7,50 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • igus:GTM-2036-015
    • rubix:42454
    brand logo
    • Innendurchmesser20 mm
    • Außendurchmesser36 mm
    • Breite1,5 mm
    2,93 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • permaglide®:SCHEIBE PAW 20 P10
    • rubix:43972
    • hersteller:80082501
    brand logo
    • Innendurchmesser20 mm
    • Außendurchmesser36 mm
    • Breite1,5 mm
    4,03 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • permaglide®:SCHEIBE PAW 12 P10
    • rubix:43963
    • hersteller:80079501
    brand logo
    • Innendurchmesser12 mm
    • Außendurchmesser24 mm
    • Breite1,5 mm
    2,67 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • permaglide®:SCHEIBE PAW 26 P10
    • rubix:43977
    • hersteller:80084501
    brand logo
    • Innendurchmesser26 mm
    • Außendurchmesser44 mm
    • Breite1,5 mm
    5,86 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • permaglide®:SCHEIBE PAW 10 P10
    • rubix:43962
    • hersteller:81990501
    brand logo
    • Innendurchmesser10 mm
    • Außendurchmesser20 mm
    • Breite1,5 mm
    2,61 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • igus:GTM-1524-015
    • rubix:126567
    brand logo
    • Innendurchmesser15 mm
    • Außendurchmesser24 mm
    • Breite1,5 mm
    2,57 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • igus:GTM-0509-006
    • rubix:166068
    brand logo
    • Innendurchmesser5 mm
    • Außendurchmesser9 mm
    • Breite6 mm
    1,27 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • permaglide®:SCHEIBE PAW 16 P10
    • rubix:43967
    • hersteller:81049501
    brand logo
    • Innendurchmesser16 mm
    • Außendurchmesser30 mm
    • Breite1,5 mm
    3,17 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • permaglide®:SCHEIBE PAW 52 P10
    • rubix:43991
    • hersteller:80090501
    brand logo
    • Innendurchmesser52 mm
    • Außendurchmesser78 mm
    • Breite2 mm
    15,53 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • permaglide®:SCHEIBE PAW 28 P10
    • rubix:43979
    • hersteller:80085501
    brand logo
    • Innendurchmesser28 mm
    • Außendurchmesser48 mm
    • Breite1,5 mm
    6,29 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    brand logobrand logo
    • igus:GTM-0615-015
    • rubix:105930
    brand logo
    • Innendurchmesser6 mm
    • Außendurchmesser15 mm
    • Breite1,5 mm
    2,45 exkl. MwSt.
    / Stück
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    24 Elemente von 75