Referenzen
INA:EGW52-E50-Y
Rubix:721738
Hersteller:0664898900000
EAN:4012802681987

Produktdetails : EGW52-E50-Y (INA) Anlaufscheibe, wartungsarm INA
Anlaufscheibe, wartungsarm, Werkstoff nach ISO 3547-4, mit Stahlrücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31,56 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 52 mm |
| Außendurchmesser | 78 mm |
| Breite | 2 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Stärke | 2 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 110 °C |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 372000 N |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,75 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
154,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort