PCMW 102001.5 E (SKF) Composite Anlaufscheibe bleifrei SKF

Gleitlagerbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:PCMW 102001.5 E
Rubix:647573
EAN:7316572484227
PCMW 102001.5 E (SKF) Composite Anlaufscheibe bleifrei SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser20 mm
Breite1,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PCMW 102001.5 E (SKF) Composite Anlaufscheibe bleifrei SKF


Zur Ergänzung unserer Wälzlager liefert SKF ein umfangreiches Sortiment an Lagerzubehör, wie Adapterhülsen, Abziehhülsen und Sicherungsmuttern.
SKF PTFE-Anlaufscheiben sind für Dreh- und Schwenkbewegungen ausgelegt und nehmen hohe Axiallasten auf. Sie weisen serienmäßig eine Bohrung zur Aufnahme eines Stifts oder einer Schraube auf, um ein Mitdrehen der Unterlegscheibe zu verhindern. Das Material erlaubt durch seine gute Wärmeableitung relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2,5 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser20 mm
Breite1,5 mm
Werkstoffstahl
Stärke1,5 mm
Lagerspielcn
Min. Temperatur-200 °C
Max. Temperatur250 °C
Statische Tragzahl, axial - C0a58905 N
Zolltarifcode84829900
25,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
29,99 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen