Referenzen
INA:EGW42-E50-Y
Rubix:721734
Hersteller:0708987820000
EAN:4012802758016


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 42 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 66 mm |
| Breite | 1,5 mm |
Produktdetails : EGW42-E50-Y (INA) Anlaufscheibe, wartungsarm INA
Anlaufscheibe, wartungsarm, Werkstoff nach ISO 3547-4, mit Stahlrücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 42 mm |
| Außendurchmesser | 66 mm |
| Breite | 1,5 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Stärke | 1,5 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 110 °C |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 285000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std