PAW 26 P200 Anlaufscheibe Permaglide bleifrei
SCHEIBE PAW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Permaglide®:PAW 26 P200
Rubix:3919370
Hersteller:81892101

Dokumente
Produktdetails : PAW 26 P200 Anlaufscheibe Permaglide bleifrei
bleihaltig, mit Schmiertaschen, einbaufertig, Lebensdauerschmierung möglich, niedriger Verschleiß, wenig empindlich gegen Kantenbelastung, gutes Dämpfungsverhalten, unempindlich gegen Stoßbelastung, gute chemische Beständigkeit
Anlaufscheibe PAW, wartungsarm
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 26 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Breite | 0 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Stärke | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
