Referenzen
Permaglide®:PAW 14 P180
Rubix:3500055
Hersteller:80080601
EAN:4069064004870

Dokumente
Produktdetails : PAW 14 P180 Anlaufscheibe Permaglide
bleifrei, konform zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS II), sehr geringe Stick-Slip-Neigung, höchste Belastbarkeit insbesondere bei Kantentrag, niedriger und konstanter Reibwert, sehr gute Verschleißfestigkeit im Trockenlauf und Nasslauf, universell einsetzbar: geeignet für Rotations-, Oszillationsund Axial-Anwendungen, ausgezeichnete chemische Beständigkeit, hohe Erosionsfestigkeit, weitgehend quellbeständig, kompatibel mit allen gängigen Stahlwellen im Trockenlauf
Scheibe PAW, wartungsfrei
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Breite | 0 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Stärke | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,05 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
86,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
