Referenzen
Format:11491600, 9111491600
Rubix:1947663
Hersteller:4317784206457
EAN:4317784206457


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 115 mm |
| Schnittlänge | 38 mm |
Produktdetails : 9111491600 NC-Anbohrer DIN1835B HSSCo5 16,00mm 120 Grad TIN
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 TiN Form B 120GradZylinderschaft 16,0mm FORMAT
NC-Anbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Sehr stabiles Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Seitenspanwinkel kleiner als normal, Kerndicke erheblich kleiner als normal und Kernanstieg normal. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B. Ø-Toleranz: h6. Anwendung: Spezialbohrer zum positionsgenauen Anbohren. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang verwendbar.
NC-Anbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Sehr stabiles Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Seitenspanwinkel kleiner als normal, Kerndicke erheblich kleiner als normal und Kernanstieg normal. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B. Ø-Toleranz: h6. Anwendung: Spezialbohrer zum positionsgenauen Anbohren. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 16 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 115 mm |
| Schnittlänge | 38 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std