Referenzen
Festo:AMTE-M-LH-N38
Rubix:1802235
Hersteller:1206991
EAN:4052568061715

Produktdetails : AMTE-M-LH-N38 Schalldaempfer
Schalldämpfer AMTE-M-LH-N38 zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von pneumatischen Anlagen geeignet. Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Durchfluss gegen Atmosphäre=5365 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Schalldaempfer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29,1 g |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Werkstoff | bronze, messing |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
73,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen