AMTE-M-H-G38 Schalldaempfer

AMTE Schalldämpfer

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:AMTE-M-H-G38
Rubix:1802230
Hersteller:1206624
EAN:4052568061678
AMTE-M-H-G38 Schalldaempfer

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesser (Zoll)3/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AMTE-M-H-G38 Schalldaempfer


Schalldämpfer AMTE-M-H-G12 zur Geräuschminderung an Entlüftungsanschlüssen von pneumatischen Anlagen geeignet. Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=10, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Durchfluss gegen Atmosphäre=2745 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Schalldaempfer

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17,8 g
Anschlussdurchmesser (Zoll)3/8 ''
Werkstoffbronze, messing
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
3,72 exkl. MwSt.
/ Stück
4,43 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std