32X42X5 AM44 TPU 95 Abstreifer Stahl AM44
AM44 Abstreifer
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67062264
Rubix:3202882
Hersteller:67062264

Dokumente
Produktdetails : 32X42X5 AM44 TPU 95 Abstreifer Stahl AM44
Der AM44 ist ein einfachwirkender Abstreifer. Durch die Anpressung an die Kolbenstange werden Verunreinigungen während der Einfahrbewegung abgestreift. Am Außendurchmesser ist ein Metallwinkelring an den TPU-Körper anvulkanisiert.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,52 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
